MEGGER - Kaapelinhakulaite - Megger CI

KopioiKopioi
MEGGER - Kaapelinhakulaite - Megger CI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4251821421840

Sähkönumero

6771113

Toimittajan tuotenumero

1005670-1

Tukkuerä

1

Kaapelin identifiointilaite

  • Jännitteettömän kaapelin identifiointi turvallisesti
  • Tunnistaa jännitteelliset kaapelit jopa 240 V AC asti
  • Välttää virheelliset positiiviset tulokset
  • Helppo ja turvallinen käyttää

CI/LCI-kaapelitunnistin tunnistaa turvallisesti jännitteettömän pääkaapelin jännitteellisten tai jännitteettömien kaapeleiden joukosta. Se voi myös tunnistaa jännitteelliset kaapelit, mukaan lukien nollajohtimet, jopa 240 V AC asti (440 V valinnaisesti).

CI/LCI:n täysin turvallinen tunnistusmenetelmä perustuu lähettimestä tulevan DC-pulssin (jopa 100 A) polariteettiin ja signaalin voimakkuuteen, jonka vastaanotin ja kiinnitettävä anturi poimivat. Lähetin voi toimia ulkoisella jännitteellä tai sisäisellä akullaan, joka antaa jopa 50 tuntia käyttöaikaa. Koko CI/LCI-järjestelmä toimii ilman käyttäjän säätöjä eikä koskaan anna virheellistä positiivista tunnistusta.

Vakioyhdistelmäpaketti, joka on tarkoitettu korkea- ja matalajännitekaapeleille, sisältää 6 tuuman joustavan kiinnitettävän anturin ja kaksi kosketusanturia kaikille sovelluksille, joissa kiinnitettävää anturia ei voida käyttää.