MEGGER - Kone-/laitetesteri - Megger PAT350

KopioiKopioi
MEGGER - Kone-/laitetesteri - Megger PAT350

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Mittausarvojen tallennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5036175220085

Sähkönumero

6769077

Toimittajan tuotenumero

PAT350

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Mittausarvojen tallennus:

ei

Sähkölaitetesteri

PAT-laitetesterit, Megger
Megger PAT350- ja PAT450-laitetesterit

- manuaaliset ja automaattiset testit
- maadoituksen jatkuvuus 25 A, 10 A ja 200 mA
- eristysvastus 250 V, 500 V
- vuotovirtamittaukset
- värinäyttö
- vikavirtasuojareleiden testaus (kannettavat)
- luokka I, luokka II (mittaukset esiaseteltu)
- jatkojohtojen testaus
- läpilyöntitestit 1,5 ja 3 kV
- PAT450 laitetesterissä: muisti, tietojen siirto tikulle
- DIN VDE 0701-0702