MEGGER - Maadoitusvastusmittari - Maavastusmittari 4-piste

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Virtalähde - paristo

  • Analoginen pylväsnäyttö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5036175218815

Sähkönumero

6770726

Toimittajan tuotenumero

DET4TC2

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Virtalähde:

paristo

Analoginen pylväsnäyttö:

kyllä

Megger maavastusmittari

Megger DET4TC2 Maavastusmittari
IP54 CAT IV 100V
2, 3 tai 4 pistemittaus
Valittava 25 V tai 50 V testausjännite
Aseteltava testitaajuus
Yksinkertainen käyttö
mitta-alueet 0,01 ohm - 200 kohm
Paristokäyttöinen
Mahdollisuus myös pihtimittaukseen pihdinavulla (optio)

Varusteet:
Tukeva kantosalkku, Mittajohdot + piikit, Kalib-
rointitodistus (Megger), käyttöohje