MEGGER - Mikro-ohmimittari - MOM2 1,3 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jatkuvuustestin ilmaisu - optinen/akustinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6769099
Toimittajan tuotenumero
BD-59090
Tukkuerä
1
Jatkuvuustestin ilmaisu:
optinen/akustinen
1,3 m mittauskaapelit pistoolimittapäillä.
Akkukäyttöinen mikro-ohmimittari Megger MOM2. IEEE ja IEC standardien mukaiset testausvirrat 50 ja 100 A. Suurin mittausvirta 200 A. Mittaukseen käytettävä aika valittavissa 0,1 s, 0,6 s tai 3 s. DualGround ominaisuus laite on maadoitettavissa molemmin puolin. Laitteessa on 190 mittaustuloksen muisti, n. 2200 mittauskertaa 50 A mittausvirralla täydeksi ladatulla akulla. Tiedonsiirtoon Bluetooth yhteys. Raja-arvojen asetus hylätylle/hyväksytylle mittaustulokselle.
Mukana antolaukku- ja hihna, vyöpidike sekä MOM Win ohjelmisto mittaustulosten analysointiin. Huom. mittajohtimien pituus ja tyyppi vaihtelee malleittain.
Akkukäyttöinen mikro-ohmimittari Megger MOM2. IEEE ja IEC standardien mukaiset testausvirrat 50 ja 100 A. Suurin mittausvirta 200 A. Mittaukseen käytettävä aika valittavissa 0,1 s, 0,6 s tai 3 s. DualGround ominaisuus laite on maadoitettavissa molemmin puolin. Laitteessa on 190 mittaustuloksen muisti, n. 2200 mittauskertaa 50 A mittausvirralla täydeksi ladatulla akulla. Tiedonsiirtoon Bluetooth yhteys. Raja-arvojen asetus hylätylle/hyväksytylle mittaustulokselle.
Mukana antolaukku- ja hihna, vyöpidike sekä MOM Win ohjelmisto mittaustulosten analysointiin. Huom. mittajohtimien pituus ja tyyppi vaihtelee malleittain.


