MEGGER - Sähköasennustesteri - MFT-1825

KopioiKopioi
MEGGER - Sähköasennustesteri - MFT-1825

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Raja-arvon näyttö - kyllä

  • Vikavirtasuojatesti - kyllä

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Vikavirtatestauksen aaltomuoto - vikavirtakytkimille, tyyppi A, F

  • Eristysvastusmittaus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5036175222171

Sähkönumero

6769020

Toimittajan tuotenumero

MFT-1825

Tukkuerä

1

Raja-arvon näyttö:

kyllä

Vikavirtasuojatesti:

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Vikavirtatestauksen aaltomuoto:

vikavirtakytkimille, tyyppi A, F

Eristysvastusmittaus:

kyllä

Eristävien lattioiden ja seinien resistanssi:

kyllä

Maadoitusvastusmittaus:

kyllä

Maadoitussilmukkavastusmittaus:

kyllä

Silmukka- ja vaiheresistanssimittaus:

kyllä

Silmukkaimpedanssinmittaus ilman vikavirtasuojan laukaisua:

kyllä

Verkon silmukkaimpedanssin mittaus:

kyllä

Vikavirtasuojan testi nousevalla vuotovirralla:

kyllä

Sähköajoneuvolatausasemantestaus, ajoneuvon tilan simulointi:

ei

Vaihejärjestyksen osoitus:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Tulostinliitäntä:

ei

Sisältää tulostimen:

ei

Testilaitteen kauko-ohjain:

kyllä