MEGGER - Virtapihtimittari - MET1000 Megger

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 200 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 200 A
Näytön taustavalo - kyllä
Useita näyttöjä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5036175241196
Sähkönumero
6771106
Toimittajan tuotenumero
MET1000
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
200 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
200 A
Näytön taustavalo:
kyllä
Useita näyttöjä:
kyllä
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
100 mV
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
100 mV
Mittausaluevalinta:
automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
muu
Pienin virran erottelukyky DC:
muu
Resistanssin pienin erottelukyky:
1 Ohm
Nimellistestijännite 1000 V:
kyllä
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
0.05 MOhm
Teho- ja energiamittaus:
ei
Harmoonisten yliaaltojen analyysi / tehon laatu:
ei
Induktanssin mittaus:
ei
Konduktanssin mittaus:
ei
Jatkuvuusmittaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Nimellistestijännite 10 V:
ei
Nimellistestijännite 50 V:
ei
Nimellistestijännite 100 V:
ei
Nimellistestijännite 250 V:
ei
Suojausluokan maksimijännite:
600 V
Nimellistestijännite 500 V:
ei
Kaapelinpituusmittaus:
ei
Kaapelisymmetrian testaus 2-johdinkytkennälle a-b-E:
ei
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
ei
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
ei
Minimiarvon tallennus:
ei
Huippuarvon tallennus:
ei
Tehollisarvomittaus (TRMS):
kyllä
Pyörimisnopeuden mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
Räjähdystestattu versio:
ei
MET1000 jännitteenkoetin virtahaarukalla LED- ja LCD-näyttö itsetestauksella Irrotettavat mittajohtimet AC / DC-jännite 1000 V 200 AC True RMS ACV / ACA Käynnistysvirta Vaihekierto Yksinapainen testi Data Hold Mittaa jännitettä ilman paristoja IEC / EN 61243-3: 2014 IP65 -standardin mukainen


