MEGGER - Virtapihtipaketti - PVK330 PV kit

KopioiKopioi
MEGGER - Virtapihtipaketti - PVK330 PV kit

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittauslaite jännitteen mittaukseen - kyllä

  • Mittauslaite virran mittaukseen - kyllä

  • Testilaite eristysvastusmittaukseen - ei

  • Mittauslaite vastusmittaukseen - kyllä

  • Testilaite jännitteen mittaukseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5036175225974

Sähkönumero

6771104

Toimittajan tuotenumero

PVK330

Tukkuerä

1

Mittauslaite jännitteen mittaukseen:

kyllä

Mittauslaite virran mittaukseen:

kyllä

Testilaite eristysvastusmittaukseen:

ei

Mittauslaite vastusmittaukseen:

kyllä

Testilaite jännitteen mittaukseen:

kyllä

Testilaite jatkuvuuden mittaukseen:

kyllä

Vikavirtasuojan testilaite:

ei

Megger PVK330 PV kit

Megger PVK 330 mittaripaketti aurinkopaneelien asentajille. Pakettiin kuuluu PVM210 säteilymittari, DCM340 virtapihti, mittajohdot, MC3/MC4 adapterit ja kuljetuslaukku. Megger DCM340 - ACV 600 V max, ACA 600 A max - DCV 600 V max, DCA 600 A max - res 400 ohm, 400 Hz - IEC 61010-1 600V CAT III - maksimi kaapelikoko 35 mm - min/max, jatkuvuus sekä summeri - Display Hold sekä Auto Power Off Megger PVM210 - alue 1999 W/m² - tarkkuus ± 10 W/m2 - resoluutio 0.1 W/m²