MEGGER - Vuodonilmaisin - Megger MPAC128-ATEX Äänikamera

KopioiKopioi
MEGGER - Vuodonilmaisin - Megger MPAC128-ATEX Äänikamera

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tyyppi - mikrofoniryhmä

  • Tekniikka - MEMS

  • Käyttöetäisyys - 0.3...120 m

  • Näyttötapa - graafinen

  • Äänisignaalin frekvenssialue - 2...48 kHz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5036175246177

Sähkönumero

6771110

Toimittajan tuotenumero

1015-885

Tukkuerä

1

Anturin tyyppi:

mikrofoniryhmä

Tekniikka:

MEMS

Käyttöetäisyys:

0.3...120 m

Näyttötapa:

graafinen

Äänisignaalin frekvenssialue:

2...48 kHz

Visuaalinen kuva:

kyllä

Kosketusnäyttö:

kyllä

Näytön resoluutio:

muu

Videotallennus:

kyllä

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Bluetooth-liitäntä:

ei

Muistitoiminto:

kyllä

Sisäinen muisti:

ei

Muistikapasiteetti:

8 GB

SD-korttipaikka:

kyllä

USB-liitäntä:

kyllä

Väylätyyppi:

USB-C

Akkutoiminen:

kyllä

Akun tyyppi:

litium-ioni

Akun kesto:

4 h

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Meggerin huippuluokan äänikamera visualisoi kaasuvuodot ja osittaispurkaukset optimaalisella selkeydellä - auttaen sinua käsittelemään ongelmia ennen kuin ne johtavat määräysten rikkomuksiin, laitevaurioihin, resurssien tuhlaamiseen ja kalliisiin suunnittelemattomiin käyttökatkoksiin. Jos osittaispurkauksia (PD) ja kaasuvuotoja ei havaita, ne voivat johtaa merkittäviin vikoihin, räjähdyksiin, tehohäviöihin ja jälkivaikutuksiin. Osittaispurkausongelmien tunnistaminen varhain estää erittäin kalliit suunnittelemattomat käyttökatkokset, laiteviat, turvallisuusvaarat ja mahdolliset sääntelyseuraamukset. Tämä akustinen kamera on IP54-luokiteltu, ja se tarjoaa kosketuksettoman havainnoinnin jopa 120 metrin etäisyydelle. MPAC128:ssa on 128 mikrofonia ja havaitsemistaajuus välillä 2–48 kHz, mikä tarjoaa optimaalisen selkeyden osittaispurkausten ja kaasuvuotojen havaitsemiseen. MPAC128-ATEX on ATEX-sertifioitu käytettäväksi vaaravyöhykkeillä 2 (II 3G Ex ic IIC T5 Gc), mikä tekee siitä ihanteellisen ympäristöihin, joissa räjähdysherkkiä kaasuja voi esiintyä.