MEGGER - Yleismittaripaketti digitaal. - PVK320 PV kit

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittauslaite jännitteen mittaukseen - kyllä
Mittauslaite virran mittaukseen - kyllä
Testilaite eristysvastusmittaukseen - ei
Mittauslaite vastusmittaukseen - kyllä
Testilaite jännitteen mittaukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5036175225967
Sähkönumero
6771103
Toimittajan tuotenumero
PVK320
Tukkuerä
1
Mittauslaite jännitteen mittaukseen:
kyllä
Mittauslaite virran mittaukseen:
kyllä
Testilaite eristysvastusmittaukseen:
ei
Mittauslaite vastusmittaukseen:
kyllä
Testilaite jännitteen mittaukseen:
kyllä
Testilaite jatkuvuuden mittaukseen:
kyllä
Vikavirtasuojan testilaite:
ei
Megger PVK 320 mittaripaketti aurinkopaneelien asentajille. Pakettiin kuuluu PVM210 säteilymittari, AVO410 CATIV yleismittari, mittajohdot, MC3/MC4 adapterit ja kuljetuslaukku. Megger AVO410 - TRMS AC-alueella - 6000 numeron taustavalaistu digitaalinen näyttö - 1000 V DC / 750 V AC - 10 A AC/DC - resistanssi-, taajuus- ja kapasitanssialueet - CAT IV 600 Megger PVM210 - alue 1999 W/m² - tarkkuus ± 10 W/m2 - resoluutio 0.1 W/m²


