MEKA - Äänieristystarvike - INSTAL LIS-48

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - läpivientimahdollisuus
Seinä-/johtokanavan leveys - 170 mm
Seinäkanavan syvyys - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377001384
Sähkönumero
1429300
Toimittajan tuotenumero
INSTAL LIS-48
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
läpivientimahdollisuus
Seinä-/johtokanavan leveys:
170 mm
Seinäkanavan syvyys:
65 mm
Instal äänieristyspala Käytännöllinen äänieristyspala Instal® johtokanaviin. Vaahtomuovipuriste takaa hyvän äänieristyksen.


