MEKA - Alasottoputki - INSTAL SP P50 L=3000 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pylvään muoto - pyöreä
Pylvään korkeus - 3000...3000 mm
Kannen leveys - 32 mm
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Esijohdotettu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438377002565
Sähkönumero
1429578
Toimittajan tuotenumero
INSTAL SP P50 L=3000 M
Tukkuerä
1
Pylvään muoto:
pyöreä
Pylvään korkeus:
3000...3000 mm
Kannen leveys:
32 mm
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Esijohdotettu:
ei
Osastojen lukumäärä:
1
Säädettävä:
kyllä
Kaapeliläpivienti:
ylhäällä/alapuolella
Käytettävissä olevien kansien lukumäärä:
1
Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia:
kyllä
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
alumiini
Kansien materiaalit halogeenittomia:
kyllä
Pylvään pinnoite:
pinnoitettu
Pintamateriaali:
alumiini
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
muu
Pylvään RAL-numero:
9010
Kannen materiaali:
muu
Kannen pinnoite:
pinnoitettu
Kannen RAL-numero:
9010
Käytettävä poikkipinta:
1200 mm²




