MEKA - Asennushylly maalattu - KRC-50M L=2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 50 mm
Levyn korkeus - 2000 mm
Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377009724
Sähkönumero
1431290
Toimittajan tuotenumero
KRC-50 L=2000 M
Tukkuerä
20
Levyn leveys:
50 mm
Levyn korkeus:
2000 mm
Malli / Tyyppi:
vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Väri:
valkoinen


