MEKA - Asennuskisko - AS L=3015 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
kuumasinkittyTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3015 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 48 mm
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Meka
EAN-koodi
6438377022679
Sähkönumero
1449661
Toimittajan tuotenumero
AS L=3015 HDG
Tukkuerä
1
Pituus:
3015 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
48 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
26 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Aukon leveys:
22 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
2 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
11 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
RAL-numero:
0
Asennuskiskolla AS tehdään kaapeliteiden katto- ja seinäkannatukset. Asennuskiskoa käyttämällä kuormitusta voidaan jakaa seinässä suuremmalle alueelle ja seinäkannakkeiden korkeutta voidaan säätää portaattomasti.






