MEKA - Asennuskisko - C-KISKO L=995 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 29 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pienan tyyppi - profiili jossa reiät

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377022310

Sähkönumero

1449621

Toimittajan tuotenumero

CK L=995 PG

Tukkuerä

10

Leveys:

29 mm

Materiaali:

teräs

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

RAL-numero:

0

Asennuskisko, pituus L=995 mm, terästä, sinkitty, korroosioluokka C1-C2

Asennuskiskolla CK kiinnitetään esim. valaisimia tikashyllyihin KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 sekä kaapeleita kaarikiinnikkeen CCB avulla seinään.