MEKA - Asennuslevy - DPA-O XPG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 250 mm
Levyn korkeus - 206 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377109905
Sähkönumero
1433445
Toimittajan tuotenumero
DPA-O XPG
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
250 mm
Levyn korkeus:
206 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Väri:
sinkki
Asennuslevyllä DPA-O kiinnitetään jakorasioita ja asennuskalusteita tikashyllyihin KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


