MEKA - Asennuslevy - DPB XPG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 125 mm
Levyn korkeus - 288 mm
Malli / Tyyppi - vaakasuuntainen
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377109912
Sähkönumero
1433446
Toimittajan tuotenumero
DPB XPG
Tukkuerä
1
Levyn leveys:
125 mm
Levyn korkeus:
288 mm
Malli / Tyyppi:
vaakasuuntainen
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Asennuslevy Tikashyllyyn, terästä, sinkitty
Asennuslevyllä DPB kiinnitetään jakorasioita ja asennuskalusteita tikashyllyihin KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.
Asennuslevyllä DPB kiinnitetään jakorasioita ja asennuskalusteita tikashyllyihin KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


