Etusivu

MEKA - Asennuslevy - KL-400 L=510 XPG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyn leveys - 400 mm

  • Levyn korkeus - 510 mm

  • Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377110062

Sähkönumero

1433439

Toimittajan tuotenumero

KL-400 L=510 XPG

Tukkuerä

1

Levyn leveys:

400 mm

Levyn korkeus:

510 mm

Malli / Tyyppi:

vaaka-/pystysuuntainen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Kiinnityslevy tikashyllyyn, terästä, sinkitty

Asennuslevyllä KL kiinnitetään esim. jakorasioita ja asennuskalusteita tikashyllyihin KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 ja se myös suojaa kaapeleita kolhuilta.