MEKA - Asennuslevy - KL-500 L=510 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 500 mm
Levyn korkeus - 510 mm
Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377019853
Sähkönumero
1449205
Toimittajan tuotenumero
KL-500 L=510 PG
Tukkuerä
10
Levyn leveys:
500 mm
Levyn korkeus:
510 mm
Malli / Tyyppi:
vaaka-/pystysuuntainen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kiinnityslevy tikashyllyyn. Käytetään esimerkiksi kytkimienkiinnitykseen.
Asennuslevyllä KL kiinnitetään esim. jakorasioita ja asennuskalusteita tikashyllyihin KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 ja se myös suojaa kaapeleita kolhuilta.
Asennuslevyllä KL kiinnitetään esim. jakorasioita ja asennuskalusteita tikashyllyihin KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 ja se myös suojaa kaapeleita kolhuilta.


