Etusivu

MEKA - Asennuslevy - KL-600 L=510 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyn leveys - 600 mm

  • Levyn korkeus - 510 mm

  • Malli / Tyyppi - vaaka-/pystysuuntainen

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Tikashylly

EAN-koodi

6438377019860

Sähkönumero

1449206

Toimittajan tuotenumero

KL-600 L=510 PG

Tukkuerä

10

Levyn leveys:

600 mm

Levyn korkeus:

510 mm

Malli / Tyyppi:

vaaka-/pystysuuntainen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Kiinnityslevy tikashyllyyn. Käytetään esimerkiksi kytkimienkiinnitykseen.

Asennuslevyllä KL kiinnitetään esim. jakorasioita ja asennuskalusteita tikashyllyihin KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80 ja se myös suojaa kaapeleita kolhuilta.