MEKA - Asennuslevy - KS100 DPA PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 250 mm
Levyn korkeus - 250 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377120108
Sähkönumero
1478135
Toimittajan tuotenumero
KS100 DPA PG
Tukkuerä
10
Levyn leveys:
250 mm
Levyn korkeus:
250 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Väri:
sinkki
Rei’itetyllä asennuslevyllä KS100 DPA kiinnitetään jakorasioita ja asennuskalusteita KS100 tikashyllyn sivuputkiin.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


