MEKA - Asennuslevy - KS100 DPA XPG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyn leveys - 250 mm

  • Levyn korkeus - 250 mm

  • Malli / Tyyppi - pystysuora

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377120474

Sähkönumero

1478172

Toimittajan tuotenumero

KS100 DPA XPG

Tukkuerä

10

Levyn leveys:

250 mm

Levyn korkeus:

250 mm

Malli / Tyyppi:

pystysuora

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Väri:

sinkki

Rei'itetty asennuslevy KS100 tikashyllyyn, terästä, sinkitty,korroosioluokka C1-C4



Rei’itetyllä asennuslevyllä KS100 DPA kiinnitetään jakorasioita ja asennuskalusteita KS100 tikashyllyn sivuputkiin.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan