MEKA - Asennuslevy - PEX DPB-O

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 125 mm
Levyn korkeus - 288 mm
Malli / Tyyppi - vaakasuuntainen
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377007713
Sähkönumero
1430909
Toimittajan tuotenumero
PEX DPB-O
Tukkuerä
10
Levyn leveys:
125 mm
Levyn korkeus:
288 mm
Malli / Tyyppi:
vaakasuuntainen
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Asennuslevyllä DPB-O kiinnitetään jakorasioita ja asennuskalusteita tikashyllyihin KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


