Varastointi päättyy

MEKA - Asennuslevy - RDE M

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyn leveys - 220 mm

  • Levyn korkeus - 298 mm

  • Malli / Tyyppi - pystysuora

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014499204

Sähkönumero

1449920

Toimittajan tuotenumero

RDE M

Tukkuerä

10

Levyn leveys:

220 mm

Levyn korkeus:

298 mm

Malli / Tyyppi:

pystysuora

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu



Asennuslevyä RDE käytetään EnstoNet tuotteiden kiinnitysalustana. Asennuslevy kiinnitetään levyhyllyn reunaan painamalla ilman työkaluja.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan