MEKA - Asennuslevy - RDP-90 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 206 mm
Levyn korkeus - 200 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377016654
Sähkönumero
1432750
Toimittajan tuotenumero
RDP-90 PG
Tukkuerä
0
Levyn leveys:
206 mm
Levyn korkeus:
200 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Väri:
sinkki
Asennuslevy levyhyllyyn ja valaisinkiskoon, terästä, sinkitty
Asennuslevyllä RDP asennetaan jakorasiat ja asennuskalusteet levyhyllyihin KRA ja KRB sekä valaisinkiskoihin MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70, MEK 110, KRV ja AluMEK.
Asennuslevyllä RDP asennetaan jakorasiat ja asennuskalusteet levyhyllyihin KRA ja KRB sekä valaisinkiskoihin MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70, MEK 110, KRV ja AluMEK.


