MEKA - Asennuslevy - RDP PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyn leveys - 156 mm
Levyn korkeus - 200 mm
Malli / Tyyppi - pystysuora
Kiinnitystapa - puristusasennus
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377011369
Sähkönumero
1431649
Toimittajan tuotenumero
RDP-40 PG
Tukkuerä
10
Levyn leveys:
156 mm
Levyn korkeus:
200 mm
Malli / Tyyppi:
pystysuora
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Väri:
sinkki
Asennuslevyllä RDP asennetaan jakorasiat ja asennuskalusteet levyhyllyihin KRA ja KRB sekä valaisinkiskoihin MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70, MEK 110, KRV ja AluMEK.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


