MEKA - Asennuslevy - WMT IP1 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyn leveys - 150 mm

  • Levyn korkeus - 218 mm

  • Malli / Tyyppi - pystysuora

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377019389

Sähkönumero

1448731

Toimittajan tuotenumero

WMT IP1 HDG

Tukkuerä

10

Levyn leveys:

150 mm

Levyn korkeus:

218 mm

Malli / Tyyppi:

pystysuora

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Väri:

sinkki

WMT Lankahyllyn asennuslevy

Asennuslevyllä WMT IP1 kiinnitetään jakorasioita ja asennuskalusteita lankahyllyihin WMT-50, WMT-100 ja WMT-150.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan