MEKA - Asennustarvike - AG XPG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini
Väri - sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377109875
Sähkönumero
1433443
Toimittajan tuotenumero
AG XPG
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Haaroituspelti tikashyllyyn, terästä, sinkitty
Haaroituspellillä AG tuetaan kaapeleita T-lähtöä käytettäessä tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.
Haaroituspellillä AG tuetaan kaapeleita T-lähtöä käytettäessä tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


