MEKA - Asennustarvike - VEF 2 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377022808

Sähkönumero

1449675

Toimittajan tuotenumero

VEF 2 HDG

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Pystyhyllykiinnitin tikashyllyyn. VEF 2 soveltuu KS20 ja KS80tikashyllyille. Pystyhyllykiinnitintä käytetään tikashyllyjen pystyhaaroituksen tekemiseen.



Pystyhyllyn kiinnikkeellä VEF 2 kiinnitetään pystysuuntainen tikashylly tikashyllyihin KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan