MEKA - Haaroituspelti - AG PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377022921

Sähkönumero

1449690

Toimittajan tuotenumero

AG PG

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Haaroituspelti tikashyllyyn, terästä, sinkitty, korroosioluokka C1-C2



Haaroituspellillä AG tuetaan kaapeleita T-lähtöä käytettäessä tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan