MEKA - Harjateräskiinnike - HTK-LK HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377023096

Sähkönumero

1449707

Toimittajan tuotenumero

HTK-LK HDG

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Harjateräskiinnikkeet asennusosien kiinnittämiseenharjateräkseenKuumasinkitty valmistuksen jälkeen. Käyttö KS20-, KS80- jaKSF80-hyllyjärjestelmät.



Harjateräskiinnikkeellä HTK-LK kiinnitetään harjateräksiin asennuskiskoja AS, ASR, ASR-L ja ASR-P.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan