MEKA - Jatkokappale Aisi 316 - WMT CL Fe HST (20kpl/pak)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräsKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu
Pinnan suojaus:
muuKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotgalvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkuumasinkitty
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus - muu
Väri - muu
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377019259
Sähkönumero
1448706
Toimittajan tuotenumero
WMT CL HST
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
muu
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Palonkestävä E60 Jatkokappale lankahyllyyn, haponkestävää terästä
Jatkokappaleella WMT CL tehdään jatko lankahyllyille WMT-30, WMT-50, WMT-100 ja WMT-150 sekä kiinnitetään kulmakappaleiden sisälaita.
Jatkokappaleella WMT CL tehdään jatko lankahyllyille WMT-30, WMT-50, WMT-100 ja WMT-150 sekä kiinnitetään kulmakappaleiden sisälaita.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


