MEKA - Jatkokappale - APJ PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377011468

Sähkönumero

1431680

Toimittajan tuotenumero

APJ-40 PG

Tukkuerä

10

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Palonkestävä E90 Väliseinän jatkokappale, terästä, sinkitty

Jatkokappaleella APJ tehdään jatko väliseinään AP.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan