MEKA - Jatkokappale - HST JK

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - C-profiili, kaksipuolinen

  • Malli / Tyyppi - ulkopuolinen liitos

  • Kulma - 0 °

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377005498

Sähkönumero

1430293

Toimittajan tuotenumero

HST JK

Tukkuerä

10

Soveltuu:

C-profiili, kaksipuolinen

Malli / Tyyppi:

ulkopuolinen liitos

Kulma:

0 °

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Ruuvaustarvikkeet:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Reikien määrä sivulla:

4

Kiskon sisällä:

ei

Kiskon päällä:

kyllä

Jatkokappale AS ASR FP asennuskiskoille, TP1 TP2 kattokannakkeille,haponkestävää terästä



Jatkokappaleella JK jatketaan asennuskiskoja FP, AS, ASR, ASR-L ja ASR-P sekä kattokannakkeita HK1, HK2, TP1, TP2, TP2-L ja TP2-P.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan