MEKA - Jatkokappale - INSTAL J

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Seinäkanavan leveys - 100...210 mm

  • Seinäkanavan syvyys - 65 mm

  • Malli / Tyyppi - epäsymmetrinen

  • Rakennetyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377004187

Sähkönumero

1429769

Toimittajan tuotenumero

INSTAL J

Tukkuerä

10

Seinäkanavan leveys:

100...210 mm

Seinäkanavan syvyys:

65 mm

Malli / Tyyppi:

epäsymmetrinen

Rakennetyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Potentiaalintasaus:

kyllä

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

muu

Johtokanavan jatkopala

Teräksinen Instal® -johtokanavan jatkokappale.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan