MEKA - Jatkokappale - JK HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - C-profiili, kaksipuolinen

  • Malli / Tyyppi - ulkopuolinen liitos

  • Kulma - 0 °

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377022792

Sähkönumero

1449673

Toimittajan tuotenumero

JK HDG

Tukkuerä

1

Soveltuu:

C-profiili, kaksipuolinen

Malli / Tyyppi:

ulkopuolinen liitos

Kulma:

0 °

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Ruuvaustarvikkeet:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Reikien määrä sivulla:

4

Kiskon sisällä:

ei

Kiskon päällä:

kyllä

Jatkokappale asennuskiskoon ja kattokannakkeeseen, terästä, kuumasinkitty, korroosioluokka C1-C4



Jatkokappaleella JK jatketaan asennuskiskoja FP, AS, ASR, ASR-L ja ASR-P sekä kattokannakkeita HK1, HK2, TP1, TP2, TP2-L ja TP2-P.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan