MEKA - Jatkokappale - KRC J-100 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...100 mmTärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Meka
EAN-koodi
6438377010522
Sähkönumero
1431431
Toimittajan tuotenumero
KRC J-100 PG
Tukkuerä
10
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
100...100 mm
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
195 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Tuote sisältää ruuvisarjan: 1449108 RS MEK J 10 EG (4 PCE).






