MEKA - Jatkokappale - KRL-J-150 XPG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 150 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377123536

Sähkönumero

1433457

Toimittajan tuotenumero

KRL-J-150 XPG

Tukkuerä

1

Leveys:

150 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Kannen jatkokappale 150 mm leveään tikashyllyn kanteen, terästä,sinkitty, korroosioluokka C1-C4



Kannen jatkokappaleella KRL-J jatketaan kannet KRL-KS.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan