MEKA - Jatkokappale Kuuma Zn - WMT CL Fe HDG (20kpl/pak)

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaalin laatu:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton ja haponkestävä teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377019228

Sähkönumero

1448703

Toimittajan tuotenumero

WMT CL HDG

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Palonkestävä E60 Jatkokappale lankahyllyyn, terästä, kuumasinkitty

Jatkokappaleella WMT CL tehdään jatko lankahyllyille WMT-30, WMT-50, WMT-100 ja WMT-150 sekä kiinnitetään kulmakappaleiden sisälaita.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan