MEKA - Jatkokappale - MEK J-110 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

110...110 mm

Pituus:

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot244 mm

Materiaalin laatu:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton ja haponkestävä teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377020453

Sähkönumero

1449352

Toimittajan tuotenumero

MEK J-110 PG

Tukkuerä

10

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

pituussuuntainen jatko

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

110...110 mm

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

200 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Palonkestävä E60 Jatkokappale valaisinkiskoon, terästä, sinkitty

Jatkokappaletta MEK J käytetään valaisinkiskojen MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110 jatkamiseen.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan