MEKA - Jatkokappale - RSS-200 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...200 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377010409

Sähkönumero

1431412

Toimittajan tuotenumero

RSS-40-200 PG

Tukkuerä

10

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

pituussuuntainen jatko

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...200 mm

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Pituus:

180 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle:

40...40 mm

RAL-numero:

0

Palonkestävä E90 Jatkokappale levyhyllyyn, terästä, sinkitty

Jatkokappaleella RSS tehdään jatko levyhyllyille KRA ja KRB.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan