MEKA - Jatkokappale Sähkö Zn - WMT CL1 Fe EG (20kpl/pak)

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377019310

Sähkönumero

1448712

Toimittajan tuotenumero

WMT CL1 EG

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Kiinnityskappale lankahyllyyn, terästä, sähkösinkitty



Kiinnikkeellä WMT CL1 kiinnitetään seinään lankahyllyt WMT-50, WMT-100 ja WMT-150. Suositellaan käytettäväksi 70–100 mm leveillä hyllyillä ja keveillä kuormilla.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan