MEKA - Jatkokappale - WMT UC EG (10kpl/pak)

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Väri - sinkki

  • Ruostumaton teräs, peitattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377019303

Sähkönumero

1448711

Toimittajan tuotenumero

WMT UC EG

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

RAL-numero:

0

Jatkokappale lankahyllyyn, terästä, sähkösinkitty

Jatkokappaleella WMT UC tehdään jatko lankahyllyille WMT-30, WMT-50, WMT-100 ja WMT-150. WMT UC asennetaan lankahyllyn molemmille sivuille.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan