MEKA - Jatkomutteri - HST JM M10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Kierreliitos 1 koko - M10
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Kierreliitos 1 - sisäkierre
Läpikierteinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377005894
Sähkönumero
1430434
Toimittajan tuotenumero
HST JM M10
Tukkuerä
100
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kierreliitos 1 koko:
M10
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kierreliitos 1:
sisäkierre
Läpikierteinen:
kyllä
Muoto:
kuusio
Korkeus:
40 mm
Avaimen leukaväli:
17 mm
Palonkestävä E90 Jatkomutteri M10 kierretangolle, haponkestävää terästä
Jatkomutteri M10, haponkestävää terästä
Jatkomutteri M10, haponkestävää terästä
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


