MEKA - Johtokanava - INFORM 144 L=2500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 144 mm
Syvyys - 65 mm
Pituus - 2500 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377000257
Sähkönumero
1429102
Toimittajan tuotenumero
INFORM 144 L=2500
Tukkuerä
6
Leveys:
144 mm
Syvyys:
65 mm
Pituus:
2500 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kansien lukumäärä:
1
Halogeeniton:
ei
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kannen leveys 1:
80 mm
Symmetrinen:
ei
Materiaalin laatu:
PVC
RAL-numero:
9010
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
1
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
8390 mm²
Monipuolinen johtokanava mahdollistaa sähkönjakelun ja datayhteyksien toteuttamisen helposti ja nopeasti. Johtokanavan käyttökohteita ovat esimerkiksi toimisto- ja liikerakennukset, koulut ja kauppakeskukset.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


