MEKA - Kaapelisuoja - INSTAL SP WP P50 L=1500 M

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377002541

Sähkönumero

1429573

Toimittajan tuotenumero

INSTAL SP WP P50 L=150

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

ei

RAL-numero:

9010

INSTAL SP WP P50 M putki 45mm + adapteri

Johdonsuoja alaslaskuputkelle Instal SP P50.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan