Etusivu

MEKA - Kaapelitien kansi - KRL-500 L=2000 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

2000 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 500 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - irrallinen

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Levyhylly

EAN-koodi

6438377011536

Sähkönumero

1431695

Toimittajan tuotenumero

KRL-500 L=2000 PG

Tukkuerä

40

Kannen leveys:

500 mm

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

irrallinen

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaalin paksuus:

1.25 mm

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Kansi levyhyllyyn, terästä, sinkitty Kansi KRL suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen levyhyllyissä KRA ja KRB sekä valaisinkiskossa KRV.