MEKA - Kaapelitien kansi - KRL-KS-150 L=3000 XPG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 150 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - irrallinen
Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377108038
Sähkönumero
1433311
Toimittajan tuotenumero
KRL-KS-150 L=3000 XPG
Tukkuerä
1
Kannen leveys:
150 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
irrallinen
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Väri:
sinkki
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kansi KRL-KS suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan


