MEKA - Kaapelitien kansi - KRL-KS90-500 R=600 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kulma - 90°

  • Leveys - 500 mm

  • Kiinnitystapa - irrallinen

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377016821

Sähkönumero

1432810

Toimittajan tuotenumero

KRL-KS90-500 R=600 PG

Tukkuerä

1

Kulma:

90°

Leveys:

500 mm

Kiinnitystapa:

irrallinen

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Pituus:

1090 mm

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Sarana:

ei

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Palonkestävä E90 Kansi tikashyllyn kulmakappaleeseen, terästä, sinkitty

Kulmakappaleen KS90 kansi KRL-KS90 suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80. Kannen sädevaihtoehdot ovat R=100 mm, R=300 mm, R=600 mm ja R=1000 mm.