Etusivu

MEKA - Kaapelitien kansi - KRL-KST-500 R=1000 PG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 500 mm

  • Soveltuu johtokanavaan - ei

  • Soveltuu tikashyllylle - kyllä

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Tikashylly

EAN-koodi

6438377017071

Sähkönumero

1432835

Toimittajan tuotenumero

KRL-KST-500 R=1000 PG

Tukkuerä

1

Leveys:

500 mm

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Kiinnitystapa:

irrallinen

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

0

Kansi 500 mm leveän tikashyllyn T-kappaleelle, sisäsäde R=1000 mm, terästä, sinkitty, korroosioluokka C1-C2

T-kappaleen KST kansi KRL-KST suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0. Kannen sädevaihtoehdot ovat R=300 mm, R=600 mm ja R=1000 mm.