MEKA - Kaapelitien kansi - KRL-KSVI-200 R=300 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kulma - 90°
Leveys - 200 mm
Kiinnitystapa - irrallinen
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377018030
Sähkönumero
1432982
Toimittajan tuotenumero
KRL-KSVI-200 R=300 PG
Tukkuerä
4
Kulma:
90°
Leveys:
200 mm
Kiinnitystapa:
irrallinen
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Pituus:
384 mm
Suunnanmuutos:
pystysuoraan nouseva
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Sarana:
ei
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Pystykulman KSVI kansi KRL-KSVI suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0. Kannen säde on R=300 mm.





